Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 35 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.63...1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 32 A
Numero di morsetti cavallottati: 10
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Diametro del foro: 22.5 mm
Forma della lente: Tondo
Materiale: Plastica
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 324 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 505 m³/h
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 40...54 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Intervallo di misura corrente: 2...20 A
Sovracorrente monofase possibile: sì
Sottocorrente monofase possibile: sì