Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altre connessioni
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 8...12 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 21 mm
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 110...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 16 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 24