Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 415...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 5.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 28 V
Corrente nominale: 1 A
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Standard radio gsm: sì
Standard radio gprs: sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW