Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 48...48 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 4096
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Corrente di uscita nominale I2N: 7.42 A
Tensione di rete: 400...400 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 2 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1