Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 3 m
Tipo di tensione d'ingresso: AC/DC
Max. corrente d'uscita in DC: 4.5 A
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 100...240 V
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 550 V
Corrente nominale in AC: 80...80 A
Numero di poli lato primario: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 309 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 3 kW
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...420 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 90 kW
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì