Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Colore: Nero
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 230...230 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 0...0 V
Contiene supporto moduli: no
Contiene apparecchio base: sì
Contiene elementi funzionali: no
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1000 mm
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Numero di pin: 14