Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Grado di protezione (IP): IP65
Con elemento di comando: no
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 175...280 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto: 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Corrente di uscita nominale I2N: 14 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando: Raccordo a innesto
Corrente nominale: 96 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Grado di protezione (IP): IP20
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC