Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 7.4 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 0.5 m
Numero di poli: 50
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 160 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 32 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 48 V
Adatto come bobina di rete: no
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...690 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 660 A
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto: 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 170 A