Automazione industriale
10000 prodotti
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 24 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6.05 A
Tensione di rete: 400...400 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.5 kW
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 14
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Numero di funzioni: 2
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente di uscita nominale I2N: 7.4 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V