Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 2...2 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 415...415 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 20 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Corrente di uscita nominale I2N: 62 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 410 A
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente di uscita nominale I2N: 74.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Sistema operativo di runtime, Windows 2000: no
Con interfacce di programmazione: sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tipo di montaggio: Installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 6...25 A
Tipologia: Modulo analogico
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V