Automazione industriale
10000 prodotti
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Protocollo di supporto per Modbus: no
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tipo di montaggio: Installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 9...12.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 20
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Tipo di memoria: Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 45 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Funzione: Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì