Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4.5...6.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...400 V
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: -10...80 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della lente: Rettangolare
Colore del pulsante: Nero/bianco
Forma del pulsante: Piatto
volume: 90 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Colore: Verde
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 21.6...26.4 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.009 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Colore: Altro
Funzione: Tono continuo/tono a impulsi
Diametro esterno: 70 mm
Numero di punti di comando: 0
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67