Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 1.2 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 45 A
Tipo di accessori meccanici: Copertura
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 0
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 20 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.7 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 450 kW
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Forma della scatola: Box
Memoria principale max.: 32000 MB
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 100...240 V