Automazione industriale
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 27 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di ingressi analogici: 6
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...265 V
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 100...253 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 12
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: no
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 20
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata