Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 2
Numero di ingressi analogici: 2
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 1
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 3.2 m
Numero di uscite digitali: 14
Uscite digitali configurabili: sì
Tipo di uscita digitale: Transistor
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 11 kW
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 0
Tipo di montaggio: Applicazione diretta/installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 100...135 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Corrente di uscita nominale I2N: 3 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 115 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW