Automazione industriale
10000 prodotti
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
- copia
- copia
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile: no
Con alimentazione elettrica integrata: sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 9...14 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1000 mm
Principio di misura fisico: Conduttivo
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 8 A
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 24...24 V
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...24 V