Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 298 m³/h
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 150 mm
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...27.6 V
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Intervallo di misura della tensione: 208...480 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1...1.6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Nero
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V