Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 0
Corrente di uscita nominale I2N: 103 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 48...60 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Funzione: Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 60...82 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Funzione: Estensione PLC
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola: Serie di connettori
Lunghezza: 1 m
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 25 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC