Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Nero
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 1000 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 24...24 V
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 24...24 V
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 324 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 505 m³/h
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 17...23 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP