Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 134 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 690 V
Corrente nominale in AC: 31...31 A
Numero di poli lato primario: 3
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Corrente nominale In: 192 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.9...1.25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Tecnica di intervento: Magnetico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 11
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro