Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.01 A
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Adatto per installazione in serie: sì
Esecuzione EMC: sì
Intervallo di misura: -150...850 °C
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 25 mm
Corrente nominale In: 95 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rullo regolabile
Numero di ingressi analogici: 0
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 8
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm