Automazione industriale
10000 prodotti
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Tipo di avviatore motore: Altro
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 315 A
Corrente di uscita nominale I2N: 145 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 28 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione d'ingresso DC: 20.4...28.8 V
Con gruppi da innesto, I/O digitali: no
Numero di slot: 1
Tipo di avviatore motore: Altro
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V