Automazione industriale
10000 prodotti
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 6 A
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 10
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 60 mm
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì