Automazione industriale
10000 prodotti
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 12...12 V
Con uscita relè: sì
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 0
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 125 A
Numero di morsetti cavallottati: 4
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...25 mm
Materiale: Plastica
Numero di punti di comando: 0
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): Altro