Automazione industriale
10000 prodotti
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile: sì
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Corrente di uscita nominale I2N: 7.1 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 3.3 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 40...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 45...63 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Forma della scatola: Blocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 80 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di poli: 4
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 5
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Allineabile: no
Numero di poli: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)