Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tipo di montaggio: Installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 50...200 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Corrente di uscita nominale I2N: 1.2 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 4.2 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 70...90 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 1.4...2.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Funzione: Una direzione di rotazione
Tensione d'esercizio nominale Ue: 380...415 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 9 A
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 63 A

























.jpg?84758479856E6090938F859C7F7874648876819B835F83807973BEB5B9&ts=1781072884963&type=small)