Automazione industriale
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Lunghezza max. della cordicella: 30 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Numero di interfacce HW seriali RS485: 0
Numero di interfacce HW seriali RS232: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Giallo
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 0
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 5×20 mm
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipologia: Circuito a inversione
Adatto per numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0