Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.4...2 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Tecnica di intervento: Magnetico
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Distanza di commutazione: 20 mm
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 1
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale In: 3 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Distanza di commutazione: 20 mm
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 1
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 27...35 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Curva a 45°
Tipologia costruttiva: Flangia
Grado di protezione (IP): IP66
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...240 V
Colore della lente: Rosso
Altezza: 375 mm
Grado di protezione (IP): IP23
Larghezza: 295 mm