Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 268 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 165 m³/h
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 230...230 V
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Lunghezza max. della cordicella: 100 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Corrente nominale In: 26 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Corrente nominale: 4 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 30 A
Temperatura del fluido: 0...0 °C
Pressione di lavoro massima: 37500 hPa
Grado di protezione (IP): IP66