Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 20 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Funzione di commutazione: Organo di comando a scatto rapido
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 52...52 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Dimensione modulare: 6.2 mm
Tipologia: Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati: 20
- copia
- copia
Corrente nominale: 4 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1400 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Grado di protezione (IP): IP68
Lunghezza della filettatura: 9 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 268 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 165 m³/h
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore 1/2 pollici
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)