Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di misura della tensione: 320...500 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Intervallo di misura: 0...350 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Funzione: Interruttore di potenza
Con presa di corrente: no
Potenza della lampada: 13 W
Con fotocellula: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipologia di azionamento: Asta a molla