Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Potenza nominale: 177 W
Con soffiante: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Temperatura del fluido: 0...0 °C
Pressione di lavoro massima: 37500 hPa
Grado di protezione (IP): IP66
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 250 V
Corrente nominale in AC: 0...3 A
Numero di poli lato primario: 1
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Corrente nominale In: 0.05 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 230...230 V
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 7...9 mm
Materiale: Plastica
Corrente nominale In: 3 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²