Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore 1/2 pollici
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 7...13 mm
Materiale: Metallo
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 95 m³/h
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 10
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.15...2.5 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Lunghezza max. della cordicella: 20 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1