Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 26 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 1000 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 8 mm
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Colore: Rosso
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 1000 mm
Distanza di commutazione nominale: 300 mm
Corrente d'uscita max.: 35 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 10...160 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite