Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Lunghezza max. della cordicella: 100 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 450 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Max. distanza di commutazione: 9000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore di codifica
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza