Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 20...300 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di pixel orizzontali: 320
Esecuzione del display: LCD
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
volume: 90 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 120...120 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Numero di piani: 4
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Distanza di commutazione nominale: 800 mm
Corrente d'uscita max.: 0 mA
Grado di protezione (IP): IP67