Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Tipo di alimentazione elettrica: Altro
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi secondo NAMUR: 2
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Esecuzione elettronica: sì
Grado di protezione (IP): IP66
Con interruttore on/off manuale: no
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)