Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Materiale: Altro
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 10 A
Larghezza forca: 120 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 5