Automazione industriale
10000 prodotti
Max. distanza di commutazione: 3000 mm
Distanza di commutazione nominale: 2100 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...12 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 1250 mm
Larghezza: 750 mm
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.3...2.5 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Larghezza: 120 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 27.7 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso DC: 19.2...28.8 V
Numero di slot: 80
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Corrente di uscita nominale I2N: 46.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V