Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 240 m³/h
Corrente di uscita nominale I2N: 23.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 17 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 18 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.4 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 19.2...30 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso DC: 19.2...28.8 V
Numero di slot: 80
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 46.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V