Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.042...0.33 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x30 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Con indicatore a LED: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 8.4...20.4 V
Corrente d'uscita max.: 200 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Materiale: Altro
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Alto
- copia
- copia
Numero di canali: 1
Tensione di commutazione: 0 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile