Automazione industriale
10000 prodotti
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Altro
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 880 W
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 1400 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tipo di accessori elettrici: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase: sì
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 17 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 1.2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)