Automazione industriale
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Attacco lampada: P13,5s
Corrente nominale: 90 mA
Alogeno: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 3
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 2 A
Esecuzione del fusibile: Fusibile piatto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 1000 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW