Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.3...2.5 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di canali: 2
Numero di ingressi secondo NAMUR: 2
Numero di ingressi, a potenziale zero: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
Materiale: Altro
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 1200 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 6,3x32 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rullo regolabile
Max. distanza di commutazione: 3000 mm
Distanza di commutazione nominale: 2100 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...12 V
Modulo di rilevamento della tensione: no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 170...252 V
Corrente d'esercizio nominale Ie: 4.6...4.6 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Lunghezza max. della cordicella: 70 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.4 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 230 V
Max. distanza di commutazione: 3000 mm
Distanza di commutazione nominale: 2100 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...12 V
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Diagonale schermo: 10 inch
Numero di pixel orizzontali: 800
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro