Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 2.6 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 3...5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Lunghezza max. della cordicella: 30 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Materiale: Plastica
Altezza: 1250 mm
Larghezza: 750 mm
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 7...13 mm
Materiale: Metallo
Tipo di tensione d'ingresso: AC/DC
Tensione d'ingresso DC: 88...250 V
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 85...264 V