Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1...1.6 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 20...20 A
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 9 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 140 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Corrente di uscita nominale I2N: 22.5 A
Max. frequenza d'uscita: 200 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 1
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Larghezza: 35 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 106 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: CLASS 10
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V: 9 A
Corrente di uscita nominale I2N: 27 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Modulo di comunicazione