Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...0.5 mm²
Per diametro esterno cavo: 7...7 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 19 mm
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 9...13 mm
Materiale: Plastica
Intervallo di misura corrente: 3...10 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no
Tensione di alimentazione DC: 22...30 V
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite