Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Altezza: 54 mm
Profondità: 39.5 mm
Larghezza: 15.799999999 mm
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore: Giallo
Funzione: Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile: no
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...10 mm²
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 23 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1...1.6 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 20.8...20.8 A
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura