Automazione industriale
10000 prodotti
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Con morsetti amovibili: no
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 6
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21.6...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Diametro esterno: 34 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1400 mm
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 18...30 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 18...30 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Numero di punti di comando: 8
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 20...25 A
Con protezione da sovraccarico termico: no
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 388...388 A