Automazione industriale
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Numero di punti di comando: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Altezza del sensore: 73 mm
Larghezza del sensore: 16 mm
Lunghezza del sensore: 30 mm
Altezza del sensore: 105.5 mm
Larghezza del sensore: 30.8 mm
Lunghezza del sensore: 30.8 mm
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 24...48 V
Funzione: Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...48 V
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2750 1/min
Diametro esterno: 42.5 mm
Diametro interno: 35.5 mm
Diametro nominale: 35 mm
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Altezza: 53 mm
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm